Sada oboustranných otevřených klíčů v pěnové vložce č. TCS 10+13+24/30 3/3 30ks.

Artiklové číslo: 96830605
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96830605
EAN / GTIN 4018754162536
Číslo výrobce 96830605
L-číslo L60010 3197

Popis

Popis:

  • 530 x 350 x 75 mm
Obsah 30-část:
  • 9 dvojitý otevřený klíč č. 10:6 x 7; 14 x 15; 10 x 11; 12 x 13; 8 x 9; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
  • 20 otevřený klíč č. 13:6; 10; 8; 9; 7; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 klíč s dvojitým kroužkem , velikost 24:10 x 11 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 30
  • Rozdělení zásuvek: 3/3
  • Výška mm (h): 55 mm
  • Délka [mm): 535 mm
  • Hmotnost: 3724 g
  • Šířka mm (b): 355 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku