1/4″sada nástrčných klíčů č. TCS 40/41/44/8 QR 1/3 33ks.

Artiklové číslo: 96830365
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96830365
EAN / GTIN 4018754291779
Číslo výrobce 96830365
L-číslo L60010 7380

Popis

Popis:

  • 175 x 350 x 45 mm
Obsah 33-část:
  • 11 zásuvky 1/4″ č. 40:5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 3 šroubovací vložky s drážkou, 1/4″ č. 41K:0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 INHEX vložky 1/4″ č. 44K:3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 Phillips šroubováky vložky, 1/4″ č. 44P:PH1; PH2; PH3; PH4
  • 1bitový Phillips, č. 1/4 PZ1221:PZ1
  • 1bitový Phillips, č. 1/4 PZ1222:PZ2
  • 1 rychloupínací rukojeť 1/4″ č. 400QR:L.150 mm
  • 1 Rychlouvolňovací křížová rukojeť 1/4″ č. 404QR:L.116 mm
  • 2 rozšíření QuickRelease 1/4″ č. 405QR:L.54; 150 mm
  • 1 QuickRelease univerzální kloub 1/4″ č. 407QR:L.38 mm
  • 1 rozšíření kus č. 409:3/8″ vnější čtverec 1/4″ vnitřní čtverec
  • Držák 1 bitů 1/4″ č. 412:L.25 mm
  • 1 QuickRelease ráčna s jemným ozubením 1/4″ č. 415QR N: L.117 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 33
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/4″
  • Výška mm (h): 45 mm
  • Délka [mm): 345 mm
  • Hmotnost: 715 g
  • Šířka mm (b): 175 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku