Sada šroubováků v pěnové vložce TCS 12 821/8 8ks.

Artiklové číslo: 96830275
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
    Katalogové číslo 96830275
    EAN / GTIN 4018754335695
    Číslo výrobce 96830275
    L-číslo L60010 7558

    Popis

    Popis:

    Obsah, 8-část:
    • 1 plochý šroubovák č. 4620: 1,0 x 5,5 x 125 mm
    • 4 Phillips šroubovák č. 4640: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
    • 2 Phillips šroubovák č. 4734: PH1; PH2
    • 1 tester napětí č. 10554

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 8
    • Rozdělení zásuvek: 1/3
    • Výška mm (h): 40 mm
    • Délka [mm): 365 mm
    • Šířka mm (b): 180 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku