Sada kleští na pojistné kroužky v pěnové vložce TCS 10 821/4 4ks

Artiklové číslo: 96830273
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
Katalogové číslo 96830273
EAN / GTIN 4018754335640
Číslo výrobce 96830273
L-číslo L60010 7912

Popis

Popis:

Obsah, 4-část:
  • 1 kleště na pojistné kroužky č. 6546: A21
  • Kleště na pojistné kroužky č. 1 č. 6543: J2
  • 1 kleště na pojistné kroužky č. 6545: A2
  • Kleště na pojistné kroužky č. 1 č. 6544: J21

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 4
  • Rozdělení zásuvek: 1/3
  • Výška mm (h): 30 mm
  • Délka [mm): 350 mm
  • Šířka mm (b): 170 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku