Sada úderových nástrojů v pěnové vložce TCS 6 821/7 7ks.

Artiklové číslo: 96830269
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
Katalogové číslo 96830269
EAN / GTIN 4018754335602
Číslo výrobce 96830269
L-číslo L60010 7783

Popis

Popis:

Obsah, 7-část:
  • 1 Zámečnické kladivo č. 10961: 500 g.
  • 1 měkké kladivo č. 10959: 35 mm
  • 1 plochý sekáč č. 102/175: 175 mm
  • 1kolíkový ovladač č. 108/150: 150 x 6 mm
  • 1 velikost zrnitosti 105/100: 100 x 10 mm
  • 1kolíkový ovladač č. 109/6: 3,4 mm
  • 1 Thru-driver č. 104/120: 120 x 4 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 7
  • Rozdělení zásuvek: 1/3
  • Výška mm (h): 40 mm
  • Délka [mm): 360 mm
  • Šířka mm (b): 180 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku