Sada kleští v pěnové vložce TCS 3 821/4 4tlg

Artiklové číslo: 96830266
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
    Katalogové číslo 96830266
    EAN / GTIN 4018754335435
    Číslo výrobce 96830266
    L-číslo L60010 7846

    Popis

    Popis:

    Obsah, 4-část:
    • 1 kleště na vodní čerpadla č. 6551: 240 mm
    • 1 Boční fréza č. 6602: 160 mm
    • 1 kleště na štípací kleště č. 6529: 200 mm
    • 1 kombinované kleště č. 6501 : 180 mm

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 4
    • Rozdělení zásuvek: 1/3
    • Výška mm (h): 40 mm
    • Délka [mm): 370 mm
    • Šířka mm (b): 180 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku