Sada nástrčných klíčů 1/4″+1/2″ v pěnové vložce TCS TCS 1 821/38 38tlg

Artiklové číslo: 96830264
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
    Katalogové číslo 96830264
    EAN / GTIN 4018754335428
    Číslo výrobce 96830264
    L-číslo L60010 7536

    Popis

    Popis:

    Obsah, 38-část:
    • 11 šestihranných objímek 1/4″ č. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 17 šestihranných objímek 1/2″ č. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 rozšíření QuickRelease, 1/4″ č. 405QR: 54; 150 mm
    • 1 QuickRelease ráčna č. 415QR N: 1/4″
    • 1bitový konektor č. 3116
      • 2 rozšíření QuickRelease, č. 1/2″ č. 509QR: 130; 255 mm
      • 1 QuickRelease ráčna č. 512QR N: 1/2″
      • 1 přechodový díl č. 410: 1/4 až 1/2″
      • 1 přechodový díl č. 513: 1/2 až 3/8″
      • Držák 1 bitů č. 412: 1/4″

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 38
    • Rozdělení zásuvek: 2/3
    • Výška mm (h): 55 mm
    • Délka [mm): 355 mm
    • Šířka mm (b): 369 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku