Sada Ráčnový chklíčů FastRatch i.TCS, 10ks. č. TCS WT 240/10 10ks.

Artiklové číslo: 96830130
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
Provedení mit Werkzeugsortiment
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96830130
EAN / GTIN 4018754248858
Číslo výrobce 96830130
L-číslo L60010 5748

Popis

Popis:

  • Pro zásuvky vozíku na nářadí č. 13217
  • 460 x 250 x 30 mm
  • 10-dílná

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 10
  • Rozsah: 8 - 19
  • Obsah: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm
  • Hmotnost: 2005 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku