Sada šroubováků DRALL+ i.TCS No.TCS WT 4650-4665-1 20ks.

Artiklové číslo: 96830129
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení se sadou nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96830129
EAN / GTIN 4018754248841
Číslo výrobce 96830129
L-číslo L60010 5798

Popis

Popis:

  • Pro zásuvky vozíku na nářadí č. 13217
  • 460 x 250 x 60 mm
Obsah 20-část:
  • 5 ŠROUBOVÁK TORX® Č. 4650: T10; T15; T20; T25; T30
  • 3 elektrický šroubovák č. 4660 VDE: Velikost 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); velikost 3 (0,6 x 3,5 x 5,5 mm); velikost 5 (1,0 x 100 x 125 mm)
  • 3 Phillips šroubovák č. 4665 VDE: PH1; PH2; PH3
  • 1 Sada úhlových šroubováků č. 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 20
  • Hmotnost: 1320 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku