Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami 120 mm

Artiklové číslo: 967711 120
Nastavit cenu 2 ks (CZK 181,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 120 mm
Způsob upevnění upnutí bez použití nářadí
Typ upínací plochy hladká
Materiál Z lehkého kovu
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967711 120
EAN / GTIN 4045197978585
Číslo výrobce 967711 120

Popis

Provedení:

Z lehkého kovu; lisovaná tyčovina s postranními pružinovými svorkami, hladké upínací plochy.

Vhodné pro:

Všechny typy svěráků.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku