{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí | 50 mm | |
Rozsah upnutí | 75 mm | |
Hloubka upnutí | 35 mm | |
Rozsah upínání | 0 mm - 80 mm | |
Rozsah otočení kulového kloubu | 360 stupeň | |
Rozsah výkyvu kulového kloubu | 90 stupeň | |
Vyměnitelné čelisti | ano | |
S upínacím blokem | ano | |
Včetně upínacích třmenů | ano | |
Druh produktu | Paralelní svěrák |
Katalogové číslo | 967610 50 | |
EAN / GTIN | 2050001741387 | |
Číslo výrobce | 20-10 |