Sklopný a výškově nastavitelný stojan se svěrákem, Šířka čelistí svěráku: 100mm

Artiklové číslo: 967565 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí svěráku (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškový rozsah 132 mm
Výška zasunutí 296 mm
Hmotnost 21 kg
Druh produktu Výškově stavitelný přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967565 100
EAN / GTIN 4045197806642
Číslo výrobce 967565 100

Popis

Provedení:

Stabilní a vysoce pevná kovaná / ocelová konstrukce. Velmi klidný chod a přesné vedení díky CNC obráběným součástem. Extrémně pevné upnutí díky speciálnímu upínacímu přípravku. Rychlé zafixování v každé požadované poloze pomocí bezpečnostní upínací páčky.
Bezpečnostní funkce: Svěrák lze sklopit pouze do správné polohy směrem dolů (pokud je fixační čep zasunutý v zářezu na zvedací trubce).

Výhoda:

  • Svěrák lze v kombinaci s výškově nastavitelným stojanem otočit bez přídavné otočné desky o 360°.
  • Volná pracovní plocha díky sklopení pod pracovní desku.
  • Díky namontování uzamykatelného krytu s dvířky lze sklopné a výškově nastavitelné zařízení zabezpečit proti krádeži (kryt na poptávku).

Použití:

Pro nastavení ideální výšky svěráku s centimetrovou přesností.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž pod pracovní desku.
Svěrák č. 967100, vel. 100.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku