{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Heuer Compact | |
Šířka čelistí | 120 mm | |
Rozsah upnutí | 130 mm | |
Hloubka upnutí | 65 mm | |
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším ⌀ | 15 mm - 50 mm | |
Vyměnitelné čelisti | ano | |
Rychlonastavování upínacích rozměrů | ano | |
Směr otevírání | otevírání směrem dopředu | |
Materiál | ocel, kovaná | |
Hmotnost | 4,5 kg | |
Druh produktu | Paralelní svěrák |
Katalogové číslo | 967460 120 | |
EAN / GTIN | 2050002047846 | |
Číslo výrobce | 118 001 |