Paralelní svěrák s vyměnitelnými čelistmi 160 mm

Artiklové číslo: 967430 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 160 mm
Rozsah upnutí 210 mm
Hloubka upnutí 100 mm
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším ⌀ 25 mm - 100 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Směr otevírání otevírání směrem dopředu
Materiál ocel, zápustkově kovaná
Hmotnost 27 kg
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967430 160
EAN / GTIN 4045197694416
Číslo výrobce 967430 160

Popis

Provedení:

Celý z oceli – zaručeně nerozbitný.
Otevírání směrem dopředu.
Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek.
Vřeteno s trapézovým závitem zakryté a chráněné proti znečištění.
Dvojité prizmatické vedení s možností dodatečného nastavení.
S kovadlinovým nástavcem pro menší rovnací práce a kování.
S rýhovanými, kalenými upínacími čelistmi (vyměnitelné).

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Poznámka:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku