Pár náhradních čelistí se šrouby pro „Heuer Front“ 160 mm

Artiklové číslo: 967405 160
Nastavit cenu 2 ks (CZK 637,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka čelistí 160 mm
    Výška 25 mm
    Hloubka 12 mm
    Způsob upevnění vrtání
    Vzdálenost montážního otvoru 105 mm
    Typ upínací plochy 1 strana s rýhováním, 1 strana hladká, možnost otočení
    Druh produktu Čelisti pro svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 967405 160
    EAN / GTIN 4010898116604
    Číslo výrobce 116 160

    Popis

    Provedení:

    Kalený povrch a pozinkované, 1 strana rýhovaná, 1 strana broušená, možnost otočení.

    Vhodné pro:

    Svěráky „Heuer-Front“ č. 967360; 967380 a „Heuer-Compact“ č. 967460.

    Rozsah dodávky:

    Včetně montážních šroubů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku