Paralelní svěrák 140 mm

Artiklové číslo: 967310 140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 140 mm
Rozsah upnutí 200 mm
Hloubka upnutí 100 mm
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším ⌀ 3/4 − 3,1/2 palec
Směr otevírání otevírání směrem dopředu
Materiál ocel, zápustkově kovaná
Hmotnost 18 kg
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967310 140
EAN / GTIN 4045197694348

Popis

Provedení:

Celý kovaný z oceli zaručeně nerozbitný.
Otevírání směrem dopředu, s navařenými upínacími čelistmi pro trubky.

Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem. Velká hloubka upnutí. Silné vřeteno s trapézovým závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné vedení; široká, kalená kovadlinová plocha.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Poznámka:

Vhodná otočná deska č. 967280 vel. 150.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly