{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí | 100 mm | |
Rozsah upnutí | 125 mm | |
Rozsah upínání | 18 mm - 75 mm | |
Čelisti č. 967285 pro upínání trubek upínají trubky s vnějším ⌀ | 3/8 − 2,1/2 palec | |
Směr otevírání | otevírání směrem dopředu | |
Materiál | ocel, zápustkově kovaná | |
Hmotnost | 6,5 kg | |
Druh produktu | Paralelní svěrák |
Katalogové číslo | 967270 100 | |
EAN / GTIN | 4045197612724 | |
Číslo výrobce | 967270 100 |