Paralelní svěrák 150 mm

Artiklové číslo: 967260 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 150 mm
Rozsah upnutí 200 mm
Čelisti č. 967285 pro upínání trubek upínají trubky s vnějším ⌀ 1 − 4 palec
Směr otevírání otevírání směrem dopředu
Materiál ocel, zápustkově kovaná
Hmotnost 18 kg
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967260 150
EAN / GTIN 4045197694287
Číslo výrobce 967260 150

Popis

Provedení:

Celý kovaný z oceli zaručeně nerozbitný.
Otevírání směrem dopředu.
Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem. Velká hloubka upnutí.
Silné vřeteno s trapézovým závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění.
Nastavitelné vedení; široká, kalená kovadlinová plocha.
 

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:

Čelisti pro upínání trubek č. 967285.
Otočná deska č. 967280, upínací třmen č. 967290.

Poznámka:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967550.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku