Sada hákových nástrojů 4ks.

Artiklové číslo: 96722802
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
Druh produktu Háček pro magnetický podavač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96722802
EAN / GTIN 4018754296316
Číslo výrobce 96722802
L-číslo L60010 6460

Popis

Popis:

  • Obsah: Č. 13000 (rovný), 13001 (45°), 13002 (90°), 13003 (zakřivený)
  • Univerzálně použitelné, např. pro děrování měkkých materiálů, montáž a demontáž malých dílů, jako jsou sim a o -kroužky, těsnění, lisovací svorky nebo opláštění
  • v textilní tašce

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 4
  • Délka [mm): 165 mm
  • Hmotnost: 144 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku