Upínací systém s výkyvnou čelistí 160 mm

Artiklové číslo: 967150 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 160 mm
Způsob upevnění Trvalý magnet
Materiál Hliníková slitina
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967150 160
EAN / GTIN 4045197612670

Popis

Provedení:

Robustní, čistě obrobené upínací čelisti z vysoce kvalitní slitiny hliníku. Pevná čelist s integrovanou páskou s trvalým magnetem, výkyvná čelist s extrémně silným kulatým magnetem.

Výhoda:

Žádné zbytečné smekání konstrukčního dílu ani při vysokém tlaku upnutí.

Použití:

Jedinečné řešení pro upínání jak kónických a asymetrických konstrukčních dílů, tak také rovnoběžných standardních dílů.
Výkyvný úhel až do 16° možný.
Vhodné pro svěráky s odpovídající šířkou čelistí.