Pár náhradních čelistí rýhovaných 80 mm

Artiklové číslo: 967040 80
Nastavit cenu 2 ks (CZK 516,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 80 mm
Výška 20 mm
Hloubka 12 mm
Způsob upevnění vrtání
Vzdálenost montážního otvoru 51 mm
Typ upínací plochy s rýhováním
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967040 80
EAN / GTIN 4045197612335
Číslo výrobce 967040 80

Popis

Vhodné pro:

Svěráky GARANT č. 967000; 967010; 967030.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů a středicích pouzder.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku