Jednotlivá otočná deska 80 mm

Artiklové číslo: 967020 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro svěrák se šířkou čelistí 80 mm
Druh produktu Otočná deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967020 80
EAN / GTIN 4045197694119
Číslo výrobce 967020 80

Popis

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Poznámka:

Otočná deska č. 967020 a náhradní čelisti č. 967040; 967045 se hodí i pro L svěráky GARANT a originální svěráky LEINEN (neplatí pro LEINEN JUNIOR č. 967060).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku