Paralelní svěrák s otočnou deskou 150 mm

Artiklové číslo: 967010 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 150 mm
Rozsah upnutí 255 mm
Směr otevírání otevírání směrem dozadu
Materiál vysokopevnostní litina (GG 25)
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967010 150
EAN / GTIN 4045197612267

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.
Otevírání směrem dozadu. Z vysoce pevné litiny (CG 25) s perlitickou strukturou. Dlouhé a zvláště přesné, prizmatické přesné vedení. Přesné uložení vřetene, vřeteno s trapézovým závitem je zcela zakryté, chráněné proti nečistotám. Velká, do roviny frézovaná kovadlinová plocha pro snadné provádění rovnacích prací. Kalené ocelové čelisti jsou rýhované a lze je vyměnit za broušené čelisti (viz náhradní čelisti).
S otočnou deskou; lze pootočit o 360° a aretovat v jakékoli poloze pomocí svěrného mechanismu.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly