Sada vyražečů závlaček a důlčíků 6dílů

Artiklové číslo: 96700710
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
    Druh produktu Vyrážeče závlaček

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 96700710
    EAN / GTIN 4018754334049
    Číslo výrobce 96700710
    L-číslo L60010 7427

    Popis

    Popis:

    Obsah 6-část:
    • 5kolíkový ovladač č. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm DIN 6450/ forma C.
    • 1 zrnitost č. 105: 120 x 10 mm DIN 7250
    • V textilní tašce se 6 přihrádkami

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 6
    • Obsah: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
      120 x 10 mm
    • Hmotnost: 476 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku