Sada vyražečů závlaček č. 108/6 D 6 ks.

Artiklové číslo: 96700701
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96700701
EAN / GTIN 4018754083084
Číslo výrobce 96700701
L-číslo L60010 70

Popis

Popis:

Obsah, 6-část
  • Každé 1 kusy
    • ne. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
    D = v plastovém stojanu
  • T = v textilní tašce

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 6
  • Č.: 108/6 D
  • Hmotnost: 450 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku