Sada průbojníků a důlčíků 6ks v rolovacím pouzdru

Artiklové číslo: 96700600
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96700600
EAN / GTIN 4018754334032
Číslo výrobce 96700600
L-číslo L60010 7521

Popis

Popis:

Obsah 6-část:
  • 5 hnací hřídel č. 104: 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5; 120 x 6 mm
  • 1 velikost zrnitosti 105: 120 x 10 mm
  • V textilní tašce se 6 přihrádkami

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 6
  • Obsah: 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5; 120 x 6 mm
    120 x 10 mm
  • Hmotnost: 466 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku