Schůdky přístupné z obou stran 2X3

Artiklové číslo: 966520 2X3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů Cena za kus bez DPH
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Délka L 0,69 m
Délka žebříku 0,69 m
Pracovní výška cca 2,25 m
Dolní, vnější šířka 0,43 m
Provedení stupátka Stupeň
Pochůznost oboustranné
Hmotnost 4,4 kg
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966520 2X3
EAN / GTIN 4045197795922
Číslo výrobce 966520 2X3

Popis

Provedení:

Stupně a bočnice z hliníku s pevným spojením stupeň - nosník, 80 mm hluboké, vroubkované stupně. Vysoká stabilita díky kónické konstrukci. Protiskluzové nohy žebříku. Skon žebříku 20°. Vzdálenost stupňů 235 mm.

Norma:

Podle DIN EN 131.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku