{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Délka L | 1,43 m | |
Délka žebříku | 1,43 m | |
Pracovní výška cca | 2,7 m | |
Výška plošiny bez zábradlí | 0,69 m | |
Šířka půdorysné plochy | 0,57 m | |
Výška nosníku | 73 mm | |
Hloubka příček / stupňů | 80 mm | |
K dispozici je odkládací miska | ano | |
S plošinou | ano | |
Počet stupňů včetně platformy | 3 | |
Materiál | Hliník | |
Madlo | 2 | |
Pochůznost | Jednostranné | |
Pojízdné | ne | |
Hmotnost | 9,5 kg | |
Druh produktu | Žebřík s plošinou |
Katalogové číslo | 966286 1 | |
EAN / GTIN | 4031405520837 |