{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Výška plošiny bez zábradlí | 1,58 m | |
Šířka platformy | 400 mm | |
Hloubka platformy | 400 mm | |
Šířka půdorysné plochy | 0,71 m | |
Hloubka půdorysné plochy | 1,42 m | |
Hloubka příček / stupňů | 80 mm | |
K dispozici je odkládací miska | ano | |
Počet stupňů včetně platformy | 6 | |
Madlo | 2 | |
Lišta ve výši kolen | ne | |
Zajištění v rozevřeném stavu | oboustranné tuhé spojení | |
Pochůznost | jednostranný | |
Hmotnost | 16,1 kg | |
Norma | EN 131 | |
Princip obou volných rukou | ano | |
Bezpečný krok | ano | |
Druh produktu | Žebřík s plošinou |
Katalogové číslo | 966275 6 | |
EAN / GTIN | 4003866416769 | |
Číslo výrobce | 41676 |