Oboustranný podestový žebřík 6

Artiklové číslo: 966270 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za kus bez DPH
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Výška plošiny bez zábradlí 1,44 m
Šířka platformy 600 mm
Hloubka platformy 800 mm
Šířka půdorysné plochy 0,93 m
Hloubka půdorysné plochy 2,34 m
Hloubka příček / stupňů 200 mm
Sklon schodiště 60 stupeň
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
Počet řiditelných koleček bez brzdy 2
⌀ řiditelných koleček 125 mm
Počet stupňů včetně platformy 6
Se zábradlím pro plošinu ano
Provedení stupátka stupeň
Lišta ve výši kolen ano
Pochůznost oboustranný
Hmotnost 46 kg
Norma DIN EN 131-7
Princip obou volných rukou ano
Druh produktu Podestové schůdky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966270 6
EAN / GTIN 4003866419845
Číslo výrobce 41984

Popis

Provedení:

Pohodlné schůdky s podestou se stupni hlubokými 200 mm (sklon schůdků 60°). Prostorná plošina (600×800 mm) se zábradlím (výška 1,00 m) a lištami ve výši nohou a kolen. Čtyři odpružená řiditelná kolečka ⌀ 125 mm (z toho 2 s brzdou).

Norma:

DIN EN 131-7

Poznámka:

  • Madlo není rozsahem dodávky. Objednávejte dodatečně pod č. 966225.
  • Dodává se rozložené na díly připravené k montáži. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku