Pracovní plošina pojízdná, výškově nastavitelné, nosnost 300 kg

Artiklové číslo: 966205 1
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 300

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 300 kg
Pracovní výška cca 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m
Výška plošiny bez zábradlí 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m
Šířka půdorysné plochy 1,71 m; 2 m; 2,2 m
Hloubka půdorysné plochy 0,73 m
Hloubka příček / stupňů 65 mm
Kolečka ano
Provedení stupátka Stupeň
Výškově nastavitelné ano
Hmotnost 24,5 kg
Druh produktu Pracovní podesta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966205 1
Kopírovat
EAN / GTIN 4031405304147
Kopírovat
Číslo výrobce 30414
Kopírovat
Výrobce MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní hliníková konstrukce s 2násobně sklopnými patkami pro tři různé pracovní výšky ( 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Bezpečný povrch díky sítotiskové desce, dostatečné místo pro dvě osoby a pracovní přístroje, plocha ke stání 1,7 × 0,6 m. Hloubka 65 mm, rýhované stupně pro bezpečný výstup a sestup. S kolečky pro bezpečný pojezd. Protiskluzové plastové patky. Maximální zatížení 300 kg. Snadná přeprava s přepravními rozměry (Š ×H×V v m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku