{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 300 kg | |
Atribut názvu produktu | Šířka stupňů 600 mm | |
Výška plošiny bez zábradlí | 0,6 m | |
Délka platformy | 400 mm | |
Vyložení | 1 070 mm | |
Šířka příčky / stupně | 600 mm | |
Sklon schodiště | 45 stupeň | |
Kolečka | ano | |
Počet stupňů včetně platformy | 3 | |
Materiál | Nosníky z vysoce pevných protlačovaných hliníkových profilů | |
Provedení stupátka | stupeň | |
Pochůznost | Jednostranné | |
Hmotnost | 34 kg | |
Norma | DIN EN ISO 14 122 | |
Princip obou volných rukou | ano | |
Druh produktu | Podestové schůdky |
Katalogové číslo | 966190 3 | |
EAN / GTIN | 4003866555215 | |
Číslo výrobce | 40855521 |