{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Kombinace modulů | B+D+E+F | |
Pracovní výška | 2,99 m | |
Výška plošiny bez zábradlí | 0,99 m | |
Hloubka podesty | 1,3 m | |
Šířka příčky / stupně | 555 mm | |
Hloubka příček / stupňů | 250 mm | |
Počet stupňů včetně platformy | 5 | |
Materiál | Celá konstrukce z lehkého kovu, stupně z rýhovaného hliníkového plechu | |
Provedení stupátka | stupeň | |
Pochůznost | jednostranný | |
Hmotnost jednotlivého modulu | 5,5 kg | |
Hmotnost kombinace modulů | 19,5 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Druh produktu | Pracovní podesta |
Katalogové číslo | 966150 F | |
EAN / GTIN | 4003866402656 | |
Číslo výrobce | 40265 |