Pracovní podstavec s rýhovaným plechem 1

Artiklové číslo: 966147 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
    Pracovní výška cca 2,25 m
    Výška plošiny bez zábradlí 0,25 m
    Šířka půdorysné plochy 1 m
    Hloubka půdorysné plochy 0,6 m
    Hmotnost 8,4 kg
    Druh produktu Pracovní podesta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 966147 1
    EAN / GTIN 4031405500327
    Číslo výrobce 50032

    Popis

    Provedení:

    Pracovní podstavec z hliníku; stabilní, svařovaná trubková konstrukce. Potah platformy z neklouzavého rýhovaného plechu. Protiskluzové plastové patky. Nízká hmotnost pro snadnou přepravu. Nášlapná plocha: 1000 × 600 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku