{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Délka žebříku ve vysunutém stavu | 6,4 m | |
Pracovní výška dvojitého žebříku cca | 4,4 m | |
Pracovní výška příložného žebříku cca | 7,1 m | |
Délka ve složeném stavu | 1,86 m | |
Šířka ve složeném stavu | 0,78 m | |
Hloubka ve složeném stavu | 0,21 m | |
Počet stupňů | 4×6 | |
Provedení stupátka | Příčle | |
Hmotnost | 22 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Druh produktu | Víceúčelový žebřík |
Katalogové číslo | 966111 4X6 | |
EAN / GTIN | 4003866413850 | |
Číslo výrobce | 41385 |