{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Řada | MultiMaster | |
Délka žebříku ve vysunutém stavu | 2,88 m | |
Délka žebříku jako dvojitý žebřík | 1,83 m | |
Pracovní výška dvojitého žebříku cca | 3,15 m | |
Pracovní výška příložného žebříku cca | 3,7 m | |
Délka ve složeném stavu | 1,83 m | |
Šířka ve složeném stavu | 0,64 m | |
Hloubka ve složeném stavu | 0,23 m | |
Hloubka příček / stupňů | 80 mm | |
K dispozici je odkládací miska | ano | |
Počet stupňů | 5 | |
Materiál | Hliník | |
Provedení stupátka | Stupeň | |
Pojízdné | ano | |
Hmotnost | 11,4 kg | |
Druh produktu | Víceúčelový žebřík |
Katalogové číslo | 966101 5 | |
EAN / GTIN | 4003866403318 |