Pracovní podesta sklopná, oboustranně přístupná 2X2

Artiklové číslo: 966070 2X2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za kus bez DPH
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Pracovní výška cca 2,49 m
Výška plošiny bez zábradlí 0,49 m
Šířka platformy 600 mm
Hloubka platformy 300 mm
Dolní, vnější šířka 0,7 m
Hloubka příček / stupňů 85 mm
Počet stupňů včetně platformy 2×2
Provedení stupátka Stupeň
Pochůznost oboustranný
Hmotnost 5,7 kg
Druh produktu Pracovní podesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966070 2X2
EAN / GTIN 4003866403721
Číslo výrobce 40372

Popis

Provedení:

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů.Velká plošina s integrovaným spojovacím kováním. 85 mm hluboké stupně s protiskluznými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému tuhému spojení.

Norma:

DIN EN 14183.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku