{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Délka žebříku | 3 m | |
Pracovní výška cca | 4,15 m | |
Dolní, vnější šířka | 0,65 m | |
Hloubka příček / stupňů | 30 mm | |
Počet stupňů | 2×10 | |
Materiál | Bočnice a příčle z plastu zesíleného skelnými vlákny | |
Provedení stupátka | Příčle | |
Zajištění v rozevřeném stavu | pomocí vysoce pevných perlonových popruhů | |
Pochůznost | oboustranný | |
Vysoká odolnost vůči chemikáliím | ano | |
Hmotnost | 17 kg | |
Norma | DIN EN 61478 | |
Druh produktu | Dvojitý žebřík |
Katalogové číslo | 966060 2X10 | |
EAN / GTIN | 4003866412587 | |
Číslo výrobce | 41258 |