Jednostranně schůdné schůdky, Počet stupňů včetně platformy: 4

Artiklové číslo: 966000 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za kus bez DPH
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Délka žebříku 1,67 m
Pracovní výška cca 2,9 m
Výška platformy 0,9 m
Dolní, vnější šířka 0,47 m
Výška nosníku 87 mm
Hloubka příček / stupňů 85 mm
K dispozici je odkládací miska ano
Počet stupňů včetně platformy 4
Materiál Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Provedení stupátka stupeň
Pochůznost jednostranný
Hmotnost 7 kg
Norma DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966000 4
EAN / GTIN 4003866403349
Číslo výrobce 40334

Popis

Provedení:

Stupně a madla z lisovaných hliníkových profilů. Velká bezpečnostní plošina (380 × 260 mm) s integrovaným spojovacím kováním, bezpečnostním můstkem a širokou odkládací miskou. Stupně o hloubce 85 mm s protiskluzovým rýhováním a patentovaným 7bodovým spojem stupeň-bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému, pevnému spojení. Dva integrované háky na kbelíky.

Norma:

DIN EN 131.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku