{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 | |
Délka L | 1,73 m | |
Délka žebříku | 1,73 m | |
Pracovní výška cca | 3 m | |
Výška platformy | 0,93 m | |
Dolní, vnější šířka | 0,5 m | |
Výška nosníku | 73 mm | |
Hloubka příček / stupňů | 80 mm | |
Materiál | hliník | |
Provedení stupátka | Stupeň | |
Pochůznost | jednostranné | |
Hmotnost | 6,6 kg | |
Druh produktu | Dvojitý žebřík |
Katalogové číslo | 965900 4 | |
EAN / GTIN | 4045197742018 | |
Číslo výrobce | 965900 4 |