Momentový klíč řady MANOSKOP® No.730NA/5 FIX 90-450 in-lb vnitřní čtyřhran 9x12 mm

Artiklové číslo: 96583005
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96583005
EAN / GTIN 4018754269785
Číslo výrobce 96583005
L-číslo L60010 6507

Popis

Popis:

  • Pro práci v sériové výrobě
  • Ovládací knoflík lze po nastavení vypínacího momentu odšroubovat - tím se zabrání náhodnému změně cílového momentu
  • Dodávaný pojistný šroub TORX® ODOLNÝ PROTI NEOPRÁVNĚNÉ manipulaci také chrání před manipulací. Stejně jako uzavřené lepicí plomby. Bez porušení těsnění nelze provést žádné seřízení
  • s vypínáním
  • Není třeba vynulovat „0“, protože měřicí prvek je zatížen pouze při utahování
  • Zásuvka pro výměnné zásuvné nástroje
  • Bezpečnostní zámek QuickRelease
  • Rychlé a přesné nastavení pomocí rychlého nastavení QuickSelect
  • Signál dvojitého zastavení
  • Velmi snadno čitelná dvojitá stupnice s barevným rozlišením N·m /ft·lb nebo ft·lb/in·lb
  • Utahujte doleva otáčením zásuvných nástrojů
  • Pokračující zatížení po zakopnutí nebo zatížení proti směru chodu, např. při zašroubování šroubů, neovlivňuje vypínací mechanismus, který je tak chráněn před poškozením
  • 2složková rukojeť se snadno použitelnou zelenou měkkou zónou (odolná vůči olejům, plastickým mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu)
  • Kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl® č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706. V případě potřeby Rekalibrace bez demontáže
  • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • V pevné plastové krabici (velikost 80-100 v ocelové krabici)
  • Odchylka displeje ± 3 %

Charakteristika:

  • Jemné dělení stupnice: 2,5 in·lb
  • Gr.: a/5
  • Výška mm (h): 23 mm
  • Délka [mm): 330 mm
  • LF: 280,5 mm
  • Rozsah měření ft-lb: 7-37 ft·lb
  • Rozsah měření v lb: 90-450 in·lb
  • Dělení stupnice [E1]: 50 in·lb
  • Dělení stupnice [E2]: 1 ft·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 9 x 12 mm
  • Hmotnost: 832 g
  • Hmotnost se skříní: 1638 g
  • Šířka mm (b): 28 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku