{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Výška | 480 mm | |
Šířka | 450 mm | |
Hloubka | 435 mm | |
Šířka odkládací přihrádky | 392 mm | |
Hloubka odkládací přihrádky | 352 mm | |
Šířka sedáku | 450 mm | |
Hloubka sedáku | 500 mm | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
Počet řiditelných koleček bez brzdy | 2 | |
⌀ koleček | 100 mm | |
Nosnost | 150 kg | |
Materiál plochy sedáku | Bambusová deska | |
S opěradlem | ne | |
Hmotnost | 10,8 kg | |
Druh produktu | Monazni stolicka |
Katalogové číslo | 965656 | |
EAN / GTIN | 4045197801036 | |
Číslo výrobce | 965656 |