{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost židle | 120 kg | |
Šířka plochy stání | 650 mm | |
Hloubka plochy stání | 450 mm | |
Šířka sedáku | 320 mm | |
Hloubka sedáku | 220 mm | |
Druh výškového nastavení | Výškově stavitelná páka | |
Provedení přestavení výšky | plynová pružina | |
Rozsah výškového nastavení | 645 mm - 825 mm | |
Nastavení sklonu sedáku | ano | |
Materiál plochy sedáku | PU pěna | |
Materiál podnože | Ocel | |
Barva materiál sedáku | černá | |
Provedení podstavce | Konstrukce nohy | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Opěrka při stání |
Katalogové číslo | 965631 | |
EAN / GTIN | 2050000981364 | |
Číslo výrobce | 36.40.01 |