{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost židle | 120 kg | |
Řada | Neon | |
Šířka sedáku | 470 mm | |
Výška opěradla | 570 mm | |
Druh výškového nastavení | Výškově stavitelná páka | |
Provedení přestavení výšky | Plynová pružina | |
Rozsah výškového nastavení | 450 mm - 620 mm | |
Rozsah přestavení hloubky sedáku | 420 mm - 480 mm | |
Materiál plochy sedáku | Supertec | |
Materiál podnože | Hliník matný, práškově nanášený lak | |
Barva materiál sedáku | černá | |
Barva pásma | šedá | |
Podnož provedení | Sada koleček | |
Nastavení opěradla na permanentní kontakt | ne | |
Synchronní mechanika | ano | |
Bederní opěrka | ano | |
Provedení podstavce | 5-ramenná podnož | |
Možnost adaptace obou loketních opěrek | ano | |
Provedení koleček | měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Otočná pracovní židle |
Katalogové číslo | 965450 GREY | |
EAN / GTIN | 4016849508900 | |
Číslo výrobce | 9573-9588-SP01-3278 |