{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost židle | 120 kg | |
Šířka sedáku | 340 mm | |
Hloubka sedáku | 300 mm | |
Výška opěradla | 190 mm | |
⌀ podnože | 580 mm | |
Druh výškového nastavení | Výškově stavitelná páka | |
Provedení přestavení výšky | plynová pružina | |
Rozsah výškového nastavení | 510 mm - 780 mm | |
Nastavení sklonu sedáku | ne | |
Materiál plochy sedáku | PU pěna | |
Materiál podnože | Leštěný hliník | |
Barva materiál sedáku | černá | |
Podnož provedení | Kluzné uložení s opěrkou pro nohy | |
S opěradlem | ano | |
Provedení podstavce | 5-ramenná podnož | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Opěrka při stání |
Katalogové číslo | 965422 | |
EAN / GTIN | 4016849432892 | |
Číslo výrobce | 9419-2000-521 |