Otočná stolička, koženka, s kluzáky a opěrkou pro nohy

Artiklové číslo: 965407
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Nosnost židle: 120

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nosnost židle 120 kg
    Řada Base-Tec
    Provedení vysoká výška sezení
    ⌀ sedačky 400 mm
    ⌀ podnože 680 mm
    Druh výškového nastavení Prstencové rozpojení
    Provedení přestavení výšky plynová pružina
    Rozsah výškového nastavení 570 mm - 850 mm
    Materiál plochy sedáku koženka
    Materiál podnože plast
    Barva materiál sedáku černá
    Podnož provedení Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
    Provedení podstavce 5-ramenná podnož
    Norma DIN 68877
    Druh produktu Stolička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 965407
    EAN / GTIN 4016849534657
    Číslo výrobce 9469H-0551 NEU

    Popis

    Provedení:

    Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové pružiny s prstencem. Plocha sedáku s omyvatelným koženkovým čalouněním v černé barvě, s ochranou hran po obvodu.
    ⌀ podnožového kříže 680 mm, výškově nastavitelná opěra nohou.
    Sedák ⌀ 400 mm.

    Norma:

    DIN 68877

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku