Otočná stolička, PU pěna, s kluzáky a opěrkou pro nohy

Artiklové číslo: 965397
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Nosnost židle: 120

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Řada Base-Tec
Provedení vysoká výška sezení
⌀ sedačky 350 mm
⌀ podnože 680 mm
Druh výškového nastavení Prstencové rozpojení
Provedení přestavení výšky plynová pružina
Rozsah výškového nastavení 570 mm - 850 mm
Nosnost 120 kg
Materiál plochy sedáku PU pěna
Materiál podnože plast
Barva materiál sedáku černá
Podnož provedení Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Provedení podstavce 5-ramenná podnož
Norma DIN 68877
Druh produktu Stolička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 965397
EAN / GTIN 4016849295633
Číslo výrobce 9469H-2000

Popis

Provedení:

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové vzpěry s prstencem. Plocha sedáku z robustní PU pěny.
⌀ podnožového kříže 680 mm, výškově nastavitelná opěra nohou.
Sedák ⌀ 350 mm.

Norma:

DIN 68877

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku