Otočná stolička, PU pěna, s kluzáky

Artiklové číslo: 965395
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Nosnost židle: 120

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Řada Base-Tec
Provedení bez koleček
⌀ sedačky 350 mm
⌀ podnože 640 mm
Druh výškového nastavení Prstencové rozpojení
Provedení přestavení výšky plynová pružina
Rozsah výškového nastavení 430 mm - 600 mm
Nosnost 120 kg
Materiál plochy sedáku PU pěna
Materiál podnože plast
Barva materiál sedáku černá
Podnož provedení Kluzné uložení
Provedení podstavce 5-ramenná podnož
Norma DIN 68877
Druh produktu Stolička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 965395
EAN / GTIN 4016849295619
Číslo výrobce 9467H-2000

Popis

Provedení:

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové pružiny s prstencem. Plocha sedáku z robustní PU pěny.
⌀ kříže nohy 640 mm.
Sedák ⌀ 350 mm.

Norma:

DIN 68877

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly