Otočná stolička, dřevo, s kluzáky

Artiklové číslo: 965390
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Nosnost židle: 120

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Řada Base-Tec
Provedení bez koleček
⌀ sedačky 400 mm
⌀ podnože 640 mm
Druh výškového nastavení Prstencové rozpojení
Provedení přestavení výšky plynová pružina
Rozsah výškového nastavení 430 mm - 600 mm
Materiál plochy sedáku buk Multiplex
Materiál podnože plast
Podnož provedení Kluzné uložení
Provedení podstavce 5-ramenná podnož
Hmotnost 6,5 kg
Norma DIN 68877
Druh produktu Stolička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 965390
EAN / GTIN 4016849295527
Číslo výrobce 9467H-3000

Popis

Provedení:

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové pružiny s prstencem. Sedák z buku Multiplex, lakovaný přírodní barvou.
⌀ kříže nohy 640 mm.
Sedák ⌀ 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly