Pracovní otočná židle, Supertec, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká BLACK

Artiklové číslo: 965329 BLACK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH
  • Nosnost židle: 120

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Provedení vysoká výška sezení
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Výška opěradla 580 mm
Druh výškového nastavení Výškově stavitelná páka
Provedení přestavení výšky Plynová pružina
Rozsah výškového nastavení 590 mm - 860 mm
Materiál podnože ocel
Barva materiál sedáku černá
Podnož provedení Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Provedení podstavce 5-ramenná podnož
Možnost adaptace obou loketních opěrek ano
Hmotnost 15,5 kg
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 965329 BLACK
EAN / GTIN 4016849625515
Číslo výrobce 9021-SP01-602-505217

Popis

Provedení:

Látkové čalounění Supertec je komfortní, měkké, prodyšné a extrémně odolné, snadno se čistí a neklouže. Díky svému mikropancéřování spojuje výhody látky a PU pěny.
Ergonomické polstrování s bederními opěrkami a praktickými madly.

Norma:

DIN 68877

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku